Taladro martillo percutor BMH 40 BASIC
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Taladro martillo percutor BMH 40 BASIC
Taladro martillo percutor con sistema de anclaje SDS-max, carcasa de transmisión con cubierta de magnesio y mecanismo antivibración para un trabajo cómodo
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
- El bloqueo del interruptor garantiza un trabajo cómodo en funcionamiento continuo
- El sistema de cierre suave integrado protege la salud del usuario al reducir las vibraciones
- La carcasa de transmisión con cubierta de magnesio, robusta y ligera, se utiliza para una óptima disipación del calor en trabajos de obra
- Gracias a la electrónica de velocidad constante integrada, se consiguen velocidades casi constantes bajo carga
- La velocidad y el índice de recorrido pueden preseleccionar utilizando el dial situado debajo del mango
- Dos LED de servicio indican visualmente los próximos cambios de escobillas de carbón, así como la tensión de red disponible
- Gracias al arranque suave electrónico, es posible llevar a cabo un arranque suave
- La protección contra rearranque evita el arranque accidental en caso de interrupción del suministro eléctrico
Área de aplicación
- Perforación con martillo giratorio en hormigón, mampostería y piedra natural
- Cincelado de peso ligero a medio en hormigón y mampostería
- Perforación de orificios pasantes con brocas de percusión principalmente en mampostería
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!