Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
TENAZAS DE PICO DE LORO PREMIUM REDSTRIPE
Tenazas de pico de loro de autosujeción con ajuste de botón para un manejo sin esfuerzo, agarre mejorado para varias formas y mayor durabilidad para tareas exigentes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Norma: DIN ISO 8976
Acero al cromo vanadio
La aleación al cromo vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles
Endurecidas al aceite en varias fases
Para una mayor dureza
Diseño con articulación machihembrada
Proporciona una fuerza de agarre estable
Sujeción sin deslizamiento
Diseño acanalado de la mordaza: ajuste preciso y duradero
Botón de bloqueo
El botón accionado por resorte se bloquea firmemente y evita ajustes involuntarios
Ajuste de 19 posiciones
Oclusión de alta precisión en comparación con el ajuste habitual de 7 o 9 posiciones de la competencia
Mordaza versátil
Se pueden aplicar a una amplia variedad de formas y son especialmente adecuadas para más entornos de trabajo
Empuñadura resistente a productos químicos de 2 componentes (2K)
Mezcla acolchada de polipropileno (PP) y caucho termoplástico (TPR). Agarre incluso con grasa en las manos
• Evite limpiar el cable con disolventes o productos químicos que dañen el material.
• Nunca realice reparaciones con cinta aislante en los cables dañados por el riesgo de accidentes.
• Nunca use alicates con la empuñadura dañada; sustitúyala por una nueva.
• Herramienta con cable NO aislado.
• Nunca use los alicates como un martillo en acciones de golpeo para evitar que se cree holgura entre las piezas y se desalineen las mordazas.
• No use este producto para apretar o aflojar tuercas o tornillos, ya que se pueden dañar.
• Nunca use este producto para trabajos en tomas energizadas en la red eléctrica.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!