Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Conjunto de terrajas HSS DIN EN 22568 para roscas métricas ISO según DIN 13

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Conjunto de terrajas HSS DIN EN 22568 para roscas métricas ISO según DIN 13

7 unidades de terraja redonda de acuerdo con DIN EN 22568 en diseño cerrado y prerranurado (forma B) para la producción de roscas estándar UNF, en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y en fundición de hierro

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Precios visibles tras iniciar sesión
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
Corte a doble cara


  • Se pueden utilizar por ambos lados

  • Se puede roscar con una única operación

  • Corte sencillo y excelente arranque de virutas en la dirección de corte