Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Tornillo para hormigón con cabeza hexagonal y arandela de gran tamaño
Las máximas capacidades de carga y un montaje eficaz. Ideal para el montaje de estructuras de madera (arandela en U grande según DIN 440) en hormigón, acero cincado
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Muy flexible gracias a tres profundidades de anclaje
- El elemento de unión se puede ajustar hasta dos veces después de la instalación, por ejemplo para alinear barandas o placas de anclaje (consulte la guía de montaje)
- Cargas muy altas
- Separación y distancia entre bordes mínima gracias al muy reducido efecto de la expansión
- Montaje muy rápido y sencillo y carga inmediata
Aprobación Técnica Europea ETA-16/0043 para puntos de fijación, opción 1, hormigón fisurado y no fisurado:
- Efectos estáticos y cuasiestáticos
- Exposición sísmica, categorías de rendimiento C1 y C2
- Pirorresistencia R30, R60, R90, R120
Homologación técnica nacional de DIBt / homologación de tipo general Z-21.1-2075 como anclaje de tornillo de unión para anclaje en hormigón
- Usar junto con mortero de inyección WIT-BS como anclaje de tornillo de unión WIT-BS
- En hormigón reforzado y no reforzado y fisurado y no fisurado C20/25 a C50/60
A partir del tamaño 8, recomendamos el uso de un atornillador de impacto tangencial adecuado para la instalación. Se debe respetar el par nominal máximo recomendado.
Aprobación Técnica Europea ETA-16/0043 para puntos de fijación, opción 1, hormigón fisurado y no fisurado:
- Efectos estáticos y cuasiestáticos
- Exposición sísmica, categorías de rendimiento C1 y C2
- Pirorresistencia R30, R60, R90, R120
Homologación técnica nacional de DIBt / homologación de tipo general Z-21.1-2075 como anclaje de tornillo de unión para anclaje en hormigón
- Usar junto con mortero de inyección WIT-BS como anclaje de tornillo de unión WIT-BS
- En hormigón reforzado y no reforzado y fisurado y no fisurado C20/25 a C50/60
Punto de fijación individual con homologación
Hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)
Especialmente adecuado para fijaciones en aplicaciones de construcción de madera en hormigón:
- Montaje de vigas de apoyo, traviesas, purinas inferiores, marquesinas, subestructuras de madera, etc.
- Fijación para zonas sísmicas
- Fijación con exposición al fuego
La solución W-BS/S (acero galvanizado) solo se puede utilizar en zonas interiores secas
Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!