Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Torquímetro goniometro digital 1/2" - 3/8"
Torquímetro goniometro digital 1/2" - 3/8"
´
Torquímetro goniometro digital 1/2" - 3/8" - 1

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Torquímetro goniometro digital 1/2" - 3/8"

Convierte cualquier crique o mango de fuerza en una herramienta de medición de par / ángulo. Compacto, ligero, fácil de usar, puede llevarlo a todas partes en su caja de herramientas.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Precios visibles tras iniciar sesión
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
  • Funciones: 30 ajustes de memoria para lectura de par y 30 para lectura de ángulo.

  • Modo pico y pista para lectura de par y modo ángulo para su medición.

  • Pantalla de cambio de color y alarma audible para indicar el progreso al alcanzar el valor objetivo (luz de fondo verde por debajo del 80%, naranja por encima del 80% y rojo al 100% o más).

  • Pantalla abatible de 180°.

  • Pantalla LCD con retroiluminación LED.

  • Operación en sentido horario y antihorario.

  • Modo de ahorro de energía después de 2 minutos de inactividad.

  • Indicador de duración de batería.



Datos técnicos


  • Encastre: 1/2" macho y hembra

  • Unidades de medida: N.m, Kg.cm, Lb.ft, Lb.in

  • Rango de par: 20~370 N.m

  • Rango de ángulo: 1~720°

  • Precisión de par: CW ± 2% / CCW ± 2,5%

  • Precisión del ángulo: ±2%

  • Tipo de batería AAA (x2)

  • Dimensiones: 90 x 60 x 55 mm