Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Radial angular EWS 17-125-Q Power
Potente y práctica radial angular 1700 W para arrancar material lo más rápido posible con la máxima productividad. Ideal para desbastado y trabajos de corte de alta intensidad. Mango antivibración.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Rápido progreso del trabajo
Con el sistema electrónico constante, la velocidad permanece constante, incluso bajo carga.
Protección contra rearranque
Tras una interrupción de la alimentación eléctrica, la radial angular no vuelve a arrancar automáticamente, lo que reduce significativamente el riesgo de lesiones.
Protección contra sobrecarga y arranque suave
Prolonga la vida útil y la seguridad de funcionamiento de la máquina.
Protección de retroceso
El desacoplamiento mecánico garantiza la ausencia de retrocesos si el disco se bloquea. Para un elevado nivel de protección para el usuario y la rápida continuación del trabajo.
Cambio de disco rápido y sin herramientas con solo tocar un botón
Tuerca de fijación rápida "Q-Nut" y cubierta protectora de ajuste rápido.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!