Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Ventosa triple de succión, 90 Kg
Diseñado para levantar o mover cristales automotrices, así como superficies lisas como baldosas de cerámica, mármol, paneles metálicos, baldosas de porcelana, plástico y otros artículos.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Fabricadas con cuerpo de plástico ABS de gran resistencia.
- Copa fabricada en caucho natural.
- Capacidad de carga de hasta 90 kg.
- Diámetro de copa de 120 mm.
- Se adhiere sin rayar ni marcar la superficie.
- Se puede usar en posición vertical o superficies planas.
Datos técnicos
- Color: Rojo / negro
- Material: Plástico ABS
- Material ventosa: Caucho natural
- Sistema: Triple copa
- Carga: 90 kg
- Diámetro copa: 120 mm
- Longitud: 365 mm
- Peso: 552 gramos
- Compruebe siempre que la superficie en la que se fijará la ventosa está perfectamente limpia. Cuanto más limpia esté, mayor será su poder de succión.
- Mantenga la herramienta siempre limpia para una mejor adherencia, ya que utilizarla sucia con grasa o aceite puede provocar accidentes.
Ideal para levantar o mover materiales lisos como vidrio, plástico, mármol, azulejo, panel de metal, losetas y otros elementos.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!