Zapato de seguridad S3 APEX
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Zapato de seguridad S3 APEX
Calzado de seguridad S3 con puntera de composite y planilla antiperforaciones en Kevlar.
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Acorde a la norma ISO 20345:2011.
- Puntera de composite resistente a impactos de hasta 200 Joules; más resistente y liviana que la puntera de acero.
- Plantilla de Kevlar resistente a perforaciones de hasta 1100 Newton; más flexible y fuerte que la plantilla de acero.
- Zona del talón cerrada con capacidad de absorber energía.
- Suela SRC fabricada con PU inyectado bi-densidad. Anti-deslizante y resistente a combustibles y aceites.
- Fabricados en cuero de ante vacuno (gamuza) respirable de alta calidad con un grosor de 1.6 - 1.8 mm.
- Calzado con propiedades antiestática ESD (Electro-Static Discharge).
AvisoAl colocarse el calzado, asegurese que el mismo se ajusta debidamente al pie antes de utilizarlo de forma continua.
Área de aplicación
Indicados para múltiples usos donde se requiera protección de los pies contra cortes, perforaciones y abrasiones tales como:
- Uso agrícola.
- Industria forestal en general.
- Terminales portuarias.
- Metalúrgica.
- Industria en general
- Talleres mecánicos y de chapa y pintura
- Plomeros
- Sectores de la construcción, trabajos viales, entre otros.
- Sectores de la agricultura, jardinería y paisajismo.
- Depósitos y trabajos de logística.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!