Cepillo cilíndrico Acero trenzado con orificio
Brocha cilíndrica de acero
RDBRSH-AG-LEFT-9000RPM-D150MM
Nº de art.
071469 03
EAN 4011231722773
Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Ideal para preprocesamiento y posprocesamiento de cordones de soldadura de acero (soldadura a tope y hueca), así como superficies fundidas. Para un cepillado de uso entre medio y pesado.
- No se abren prematuramente los haces cuando el cepillo está colocado en ángulo
- Efecto de cepillado agresivo con elevada resistencia al desgaste gracias al trenzado a izquierdas del cepillo cilíndrico
- Para uso en tronzadoras
Aviso
- Solo las puntas del borde actúan sobre la pieza. Aunque una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.
- Utilice siempre gafas y guantes de seguridad cuando trabaje con cepillos para máquinas.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Elimina residuos de cal, óxido, barniz, escoria y goma
- Limpia los residuos de hormigón del encofrado
![]() | |
Diámetro (D) | 150 mm |
Anchura eficaz (A) | 14 mm |
Longitud utilizable del alambre (H) | 30 mm |
Orificio de perforación (d) | 22,23 mm |
Diámetro del alambre | 0,50 mm |
Material del cable | Acero |
Diseño | Endurecido, trenzado a izquierdas |
Máxima velocidad de rotación | 12500 U/min(rpm) |
Agresividad | Interm. |
Se puede utilizar para radial angular (sistema de puntas) | 4 de 4 puntos |
Estándar EN | 1083-2 |