Cepillo metálico redondo Acero ondulado con rosca de conexión M14
Cepillo redondo, alambre de acero corrugado
CEPILLO COPA ONDULADO ACERO 100MM
Nº de art. 0714691204
EAN 4061975963956
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Ideal para trabajos de cepillado flexibles y de dificultad media, como desbarbado, limpieza y eliminación de óxido en grandes superficies de acero y fundición.
- Mecanizado eficiente de superficies grandes gracias al cepillo metálico redondo con alambre ondulado
- Las cerdas de los alambres ondulados se soportan entre sí y aumentan la estabilidad durante el cepillado
- Para su uso directo en tronzadoras
Aviso
- Solo las cerdas de la punta actúan sobre la pieza. Una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, sino que aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.
- Para obtener resultados óptimos, utilícelo en tronzadoras con velocidad regulable Para obtener el mejor rendimiento, utilice una unidad de herramientas de al menos 300 W.
- Utilice siempre gafas de seguridad y guantes de protección cuando trabaje con cepillos para máquinas.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Eliminación de pintura, suciedad y óxido
- Desoxidación y pulido
- Trabajos de desbarbado ligeros