Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Cepillo metálico redondo Acero ondulado con rosca de conexión M14

Cepillo redondo, alambre de acero corrugado
CEPILLO COPA ONDULADO ACERO 75MM

Nº de art. 0714691203

EAN 4061975963949

Precios visibles tras iniciar sesión
Cepillo metálico redondo Acero ondulado con rosca de conexión M14

Nº de art. 0714691203

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Ideal para trabajos de cepillado flexibles y de dificultad media, como desbarbado, limpieza y eliminación de óxido en grandes superficies de acero y fundición.
  • Mecanizado eficiente de superficies grandes gracias al cepillo metálico redondo con alambre ondulado

  • Las cerdas de los alambres ondulados se soportan entre sí y aumentan la estabilidad durante el cepillado

  • Para su uso directo en tronzadoras
Aviso
  • Solo las cerdas de la punta actúan sobre la pieza. Una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, sino que aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.

  • Para obtener resultados óptimos, utilícelo en tronzadoras con velocidad regulable Para obtener el mejor rendimiento, utilice una unidad de herramientas de al menos 300 W.

  • Utilice siempre gafas de seguridad y guantes de protección cuando trabaje con cepillos para máquinas.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Eliminación de pintura, suciedad y óxido

  • Desoxidación y pulido

  • Trabajos de desbarbado ligeros

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas