Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Cepillo metálico redondo Acero trenzado con rosca de conexión M14

CEPILLO COPA ACERO TRENZADO 100MM

Nº de art. 0714691223

EAN 4061975963970

Precios visibles tras iniciar sesión
Cepillo metálico redondo Acero trenzado con rosca de conexión M14

Nº de art. 0714691223

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Ideal para mecanizar superficies de fundición y acero de gran tamaño. Para trabajos de cepillado pesados intensos.
  • Mecanizado eficaz de superficies grandes con alta resistencia al desgaste gracias al cepillo metálico redondo con trenzado a derechas

  • Para su uso directo en tronzadoras
Aviso
  • Solo las cerdas de la punta actúan sobre la pieza. Una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, sino que aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.

  • Para obtener resultados óptimos, úsese en tronzadoras potentes.

  • Utilice siempre gafas de seguridad y guantes de protección cuando trabaje con cepillos para máquinas.
Instrucciones de uso (optimización de los resultados del cepillado)
AcciónVelocidad periféricaDiámetro del cepilloGrosor del alambreLongitud de las cerdas
Aumenta el efecto de cepillado↑↑↑↓
Reduce el efecto de cepillado↓↓↓↑
Desbarbado con cepillo↓ ↑↓
Velocidades periféricas recomendadas para el cepillado
AplicacionesVelocidad periférica [en m/s]
1520253035404550
Desbarbado 25 - 35
Limpieza de cordones de soldadura 35 - 45
Eliminación de cascarilla 35 - 45
Pulido 30 - 40
Procesamiento de plástico15 - 25
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Eliminación de residuos de escoria, óxido, cal y hormigón

  • Limpieza de cordones de soldadura

  • Eliminación de barniz y pintura

  • Preparación de superficies metálicas antes de la pintura

  • Talleres metalúrgicos, empresas de soldadura, sector de la automoción, construcción naval-astilleros

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas