Cepillo tipo Copa
Cepillo tipo copa p. acero inox. alambre ondulado
CEPILLO TIPO TAZA ALAMBRE LATON 75MM
Nº de art. 0714691209
EAN 4061975976567
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Cepillos con alambres ondulados, para trabajos de remoción de herrumbre, pinturas, escoria de soldadura y otros elementos presentes en las superficies.
- Elaborado en Latón: utilizado en acero inoxidable.
- Eje con diámetro de 6 mm.
- Ideal para utilizar en taladros y esmeriladores.
Aviso
- No usar los cepillos en máquinas con velocidad superior a la recomendada.
- No retirar las protecciones de la máquina.
- La oxidació o cualquier otra alteración química en los alambres del cepillo puede alterar el rendimiento del mismo.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Limpieza interna de orificios, tuberías y superficies irregulares.
- Limpieza de pequeñas superficies.
- Eliminación de rebarbas.
- Limpieza de residuos de combustión.
- Limpieza y terminación de moldes.
- Trabajos de acabado.
Instrucciones
- Respete la velocidad recomendada al utiliza en taladro o esmeriladora.
- El trabajo de desbaste/limpieza se debe realizar con las puntas de los alambres.
- Una presión excesiva sobre el cepillo puede causar un efecto de curvatura en los alambres, aumentando el desgaste de los mismos y causando su rotura prematura.
- Si se necesita un mayor nivel de desgaste, sugerimos que utilice cepillos más agresivos (cepillos con alambres más gruesos y trenzados en lugar de ondulados) o un cepillo que permita una rotación más elevada.