Cepillo tipo Pincel
CEPILLO TIPO PINCEL ACERO 17MM
Nº de art. 0714691215
EAN 4061975976505
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Cepillos con alambres ondulados, para trabajos de remoción de herrumbre, pinturas, escoria de soldadura y otros elementos
presentes en las superficies.
presentes en las superficies.
- Elaborado en Acero: utilizado en acero templado, carbono y otros metales ferrosos.
- Eje con diámetro de 6 mm.
- Ideal para utilizar en taladros y esmeriladores.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Limpieza interna de orificios, tuberías y superficies irregulares.
- Limpieza de pequeñas superficies.
- Eliminación de rebarbas.
- Limpieza de residuos de combustión.
- Limpieza y terminación de moldes.
- Trabajos de acabado.
Instrucciones
- Respete la velocidad recomendada al utiliza en taladro o esmeriladora.
- El trabajo de desbaste/limpieza se debe realizar con las puntas de los alambres.
- Una presión excesiva sobre el cepillo puede causar un efecto de curvatura en los alambres, aumentando el desgaste de los mismos y causando su rotura prematura.
- Si se necesita un mayor nivel de desgaste, sugerimos que utilice cepillos más agresivos (cepillos con alambres más gruesos y trenzados en lugar de ondulados) o un cepillo que permita una rotación más elevada.