Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Cepillo tipo Pincel

Cepillo tipo pincel p. acero carbono alambre ondu.
CEPILLO TIPO PINCEL ACERO 25MM

Nº de art. 0714691214

EAN 4061975976512

Precios visibles tras iniciar sesión
Cepillo tipo Pincel

Nº de art. 0714691214

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Cepillos con alambres ondulados, para trabajos de remoción de herrumbre, pinturas, escoria de soldadura y otros elementos
presentes en las superficies.
  • Elaborado en Acero: utilizado en acero templado, carbono y otros metales ferrosos.

  • Eje con diámetro de 6 mm.

  • Ideal para utilizar en taladros y esmeriladores.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Limpieza interna de orificios, tuberías y superficies irregulares.

  • Limpieza de pequeñas superficies.

  • Eliminación de rebarbas.

  • Limpieza de residuos de combustión.

  • Limpieza y terminación de moldes.

  • Trabajos de acabado.
Instrucciones
  • Respete la velocidad recomendada al utiliza en taladro o esmeriladora.

  • El trabajo de desbaste/limpieza se debe realizar con las puntas de los alambres.

  • Una presión excesiva sobre el cepillo puede causar un efecto de curvatura en los alambres, aumentando el desgaste de los mismos y causando su rotura prematura.

  • Si se necesita un mayor nivel de desgaste, sugerimos que utilice cepillos más agresivos (cepillos con alambres más gruesos y trenzados en lugar de ondulados) o un cepillo que permita una rotación más elevada.