Cepillos redondos para car care
Cepillo redondo para detailing de automóvil
CEPILLO CAR DETAILING 9CM
Nº de art. 0891350129
EAN 4099618824074
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Cepillos para limpieza disponibles en cuatro formatos.
- Cerdas suaves para una limpieza y fregado sin rasguños.
- Cuentan con ejes de acero resistentes con acople de 1/4" para un cambio rápido de componentes.
- Disponilbes en cuatro diámetros: 5, 8, 9 y 12,7 cm.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Limpieza de ruedas y llantas de aluminio, magnesio, cromo, recubiertos y pintados en automóviles, camionetas y motocicletas.
Color | Negro |
Material | Plástico |
Material de las cerdas | Plástico |
Longitud | 13 cm |
Anchura | 9 cm |
Altura | 9 cm |