Cera protectora con nano polímeros
CERA NANO PROTECTORA DE CARROCERÍA 500ML
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Cera protectora diseñada con polímeros activados por el agua, este producto forma una película protectora, lisa y brillante sobre la superficie del vehículo. Permite realizar dos procesos al mismo tiempo: secado y abrillantado, evitando pasos adicionales.
- Ahorro de tiempo: seca y pule al mismo tiempo.
- Mantiene la pintura como nueva, con tacto sedoso.
- Efecto repelente al agua y a la suciedad.
- Mayor durabilidad del acabado frente a lavados.
- Imagen profesional y cuidada del vehículo.
- Es hidrofugo por lo que repele el agua.
- Crea una película protectora con brillo intenso.
- Reduce la adherencia de polvo, lodo y suciedad.
- Resistente a detergentes y productos de limpieza.
- Recupera el brillo y la suavidad desde la primera aplicación.
- Facilita el proceso de secado gracias a su repelencia al agua.
- No causa corrosión ni daños en la superficie.
Aviso
- No aplicar en superficies calientes ni bajo el sol directo.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto con ojos y piel prolongado.
- Producto de uso exclusivamente profesional y automotriz.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Ideal para pintura de automóviles, camionetas, camiones y motocicletas.
- Carrocerías y superficies pintadas en general.
- Talleres de estética automotriz.
- Concesionarias y agencias de autos.
- Empresas de flotillas y transporte.
- Centros de lavado y detallado profesional.
- Comercios de productos automotrices.
Instrucciones
- Lave el vehículo previamente.
- Agite el producto antes de usar.
- Aplique directamente sobre la superficie húmeda. Distribuya con movimientos circulares utilizando una microfibra.
- El secado ocurre de forma natural, dejando brillo y protección.
Peso del contenido | 530 g |
Contenedor | Pulverizador |
Color | Rosa |
Valor de pH | 7 |
Densidad | 1,05 g/cm³ |