Chaqueta Start Up 27 reflectante
WÜRTH SUP27 REFLEC JACKET SILVER L
Nº de art. M411896002
EAN 4255830491351
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Fashionable and cool reflective jacket with two side zip pockets and a back pocket for storage.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Color | Plata |
Tamaño | L |
Material | 100 % poliéster |
Peso del tejido por m2 | 180 g |
Lavable a | 30°C |
Instrucciones para el cuidado | No utilizar lejía, No secar en secadora, No planchar, No limpiar en seco |