Chicharra ½" 72 Dientes
Carraca 1/2 pulg. 72 dientes con mango 2 comp.
LLAVE CHICHARRA 1/2 72
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Gran durabilidad
- Fabricado en acero al Cromo-Vanadio con acabado mate
- Dureza 46 HRC (±2)
- Empuñadura de doble material cómoda y segura
Versátil y de fácil operación
- Sistema de acople y extracción rápido
- Sistema de apriete y afloje reversible
- 72 dientes para operar con tuercas y pernos incluso en espacios reducidos
No utilizar en partes, piezas, maquinas, etc., que estén eléctricamente energizados
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Hojas de datos(X)
Para ser utilizado en mantenimiento general, mecánica y monatje