Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Cincel plano SDS-Plus Red Line

CINCEL PLANO PLUS 20X250MM

Nº de art. 5523902220

EAN 4056807411323

Precios visibles tras iniciar sesión
Cincel plano SDS-Plus Red Line

Nº de art. 5523902220

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Filo de corte plano: limpieza en refuerzos, restauración de juntas y señalización previa en paredes con menos atascos

Diseño eficiente


Elimina más material en menos tiempo y garantiza un alto volumen de arranque de viruta durante toda la vida útil de la herramienta.



Punta curva con forma precisa


Evita atascos y reduce la fricción.



Vástago reforzado


Más estable → menos peligro de rotura.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para materiales duros, por ejemplo, hormigón. Para trabajos generales de rotura y demolición (afilar, embutir, golpear, abrir con martillo, escarificar, romper, desprender, etc.).


Materiales más blandos: se pueden utilizar para "señalizar" las estructuras de albañilería antes de la demolición.

Longitud

250 mm

Anchura

20 mm

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus