Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Cinta PTFE p. sellar uniones roscadas

Cinta PTFE p. sellar uniones roscadas
CINTA PTFE-10MX12MMX0,07MM

Nº de art. 0985030191

EAN 

Precios visibles tras iniciar sesión
Cinta PTFE p. sellar uniones roscadas

Nº de art. 0985030191

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Se utiliza para sellar las conexiones roscadas

Resistente a todos los materiales agresivos



No se adhiere ni se hincha


Por lo tanto, evita el agarrotamiento de la rosca



Permite la alineación de la conexión roscada, incluido el desenroscado limitado

Aviso

Dado que la temperatura y la presión son interdependientes, no se pueden llevar a sus máximos niveles de forma simultánea. Además, las especificaciones dependen del material en cuestión. Por lo tanto, estas especificaciones únicamente se pueden utilizar con carácter orientativo, debido a la amplia variedad de opciones de aplicación (véase también la homologación DVGW).

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Politetrafluoroetileno

Peso de recubrimiento por m²

300 g

Grosor

0,07 mm

Anchura

12 mm

Longitud

10 m

Resistencia a temperatura mín./máx.

-180 hasta 270 °C

Presión máxima

16 N/mm²