Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Cinta adhesiva de aluminio puro

Cinta adhesiva de aluminio puro, papel
ADHTPE-ALU-50MMX30M

Nº de art. 0874100355

EAN 4056807046150

Precios visibles tras iniciar sesión
Cinta adhesiva de aluminio puro

Nº de art. 0874100355

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para superficies de corte adheridas de sistemas de aislamiento laminado de aluminio. Para sellar y cubrir tuberías, conductos de calefacción y conductos de aire.
  • Material de construcción clase B1, pirorretardante

  • Fácil de cortar a mano
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para superficies de corte adheridas de sistemas de aislamiento laminado de aluminio. Para sellar y cubrir tuberías, conductos de calefacción y conductos de aire.

Material del reverso

Lámina de aluminio

Capa de protección

Papel

Base adhesiva

Dispersión de acrilato

Color

Aluminio plata

Anchura

50 mm

Longitud

30 m

Resistencia a temperatura mín./máx.

-12 hasta 80 °C

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

0 hasta 45 °C

Alargamiento de ruptura

5 %

Resistencia ultravioleta

Vida útil desde la producción

24 mes

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 25°C