Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Cinta adhesiva para marcas de advertencia

Cinta adhesiva señalización de peligros multiusos
CINTA DEMARCATORIA AMARILLA/NEGRA

Nº de art. 0894665033

EAN 4058794958096

Precios visibles tras iniciar sesión
Cinta adhesiva para marcas de advertencia

Nº de art. 0894665033

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

La solución óptima para una amplia variedad de usos, por ejemplo, marcado (de peligros), agrupamiento, sujeción y cierre. Flexible incluso en superficies irregulares.

Lámina de PVC suave para superficies irregulares



Larga duración


Resistencia a la abrasión



Fácil aplicación



Diversas opciones:


  • Cinta negra y amarilla para objetos fijos (bordes afilados, peldaños, etc.)

  • Cinta roja y blanca para señalizar PRECAUCIÓN
Aviso

Estas instrucciones son solo recomendaciones conforme a nuestra experiencia. Recomendamos realizar pruebas preliminares antes de usar el producto.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • La solución óptima para una amplia variedad de usos, por ejemplo, marcado (de peligros), agrupamiento, sujeción y cierre.

  • Flexible incluso en superficies irregulares.
Instrucciones
  • Mantenga la superficie seca y limpia

  • Abra y desenrolle la cinta adhesiva

  • Aplique la cinta en la superficie

  • Presione suavemente la superficie de la cinta con la mano después de aplicar para hacer una unión más fuerte

Color

Amarillo-negro

Material

PVC - Cloruro de polivinilo

Longitud

33 m

Anchura

50 mm

Grosor

0,15 mm

Información técnica
Longitud 33 m
Anchura 50 mm
Grosor 0,15 ± 0,010 mm
Material PVC blando
Base adhesiva Adhesivo de resina de caucho
Adherencia de la peladura >=2 N/cm
Alargamiento de rotura >=150 %
Temperatura de aplicación 0 °C - 50 °C
Resistencia de uso -10°C - 90°C

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas