Cinta adhesiva para marcas de advertencia
Cinta adhesiva para marcas de advertencia
CINTA DEMARCATORIA AMARILLA
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Cinta adhesiva de PVC
Información técnica
Aviso
Recomendamos realizar pruebas preliminares antes de su uso. Para obtener más información, consulte la información del producto.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
La solución óptima para una amplia variedad de usos, por ejemplo, marcado (de peligros), agrupamiento, sujeción y cierre. Flexible incluso en superficies irregulares
- Lámina de PVC suave para superficies irregulares
- Resistencia a la abrasión para una larga duración
- Fácil aplicación
- Cinta negra y amarilla para objetos fijos (bordes afilados, peldaños, etc.)
- Cinta roja y blanca para PRECAUCIÓN
Color | Amarillo |
Material | PVC - Cloruro de polivinilo |
Longitud | 33 m |
Anchura | 50 mm |
Grosor | 0.15 mm |