Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Cinta adhesiva textil de algodón

Cinta adhesiva textil de algodón
CINTA SILVER TAPE 50MMX5M

Nº de art. 087400501

EAN 4061975991935

Precios visibles tras iniciar sesión
Cinta adhesiva textil de algodón

Nº de art. 087400501

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 5 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Muy buena adherencia a numerosas superficies

  • Alta resistencia a los desgarros

  • Resistente a la humedad gracias al revestimiento de plástico

  • Aplicación rápida y sencilla tanto en interiores como en exteriores
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Instalación y conexión de cables. Cierre y marcado de cajas. Refuerzo de materiales. Para todos los sustratos. Para todos los sistemas de ventilación. Para puentear orificios, hendiduras y aberturas.

Instrucciones

Los sustratos deben estar limpios, sin restos de impurezas como grasa o silicona. Para garantizar una óptima adherencia, la cinta se debe aplicar al sustrato con la presión necesaria. Apta para su uso en exteriores.

Material del reverso

Tejido de algodón

Base adhesiva

Caucho natural

Grosor

0,28 mm

Color

Color plata

Anchura

50 mm

Longitud

5 m

Resistencia a temperatura mín./máx.

-5 hasta 60 °C

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

0 hasta 35 °C

Alargamiento de ruptura

25 %

Resistencia ultravioleta

Vida útil desde la producción

12 mes

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 25°C