Cinta aislante de PVC
Cinta aislante, PVC, normal
CINTA AISLADORA PVC 5MTS AZUL
Nº de art. 098519053
EAN 4061975981622
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Excelente aislamiento contra los rayos ultravioleta y las condiciones climáticas extremas
- Excelentes propiedades dieléctricas
- Excelente adherencia
- Pirorretardante
- Extremadamente duradera
- Cumple con las siguientes normas: RoHS, CSA, UL.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónAislamiento de cables e hilos eléctricos para hasta 600 V
Para aislar conexiones y extremos y terminales de cables eléctricos, con una cubierta profesional resistente a las abrasiones
Para aislar conexiones y extremos y terminales de cables eléctricos, con una cubierta profesional resistente a las abrasiones
Base química | Acrilato, lámina de PVC blando |
Color | Azul |
Anchura | 19 mm |
Longitud | 5 m |
Grosor | 0,15 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. | 0 hasta 90 °C |