Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Cinta aislante de PVC

Cinta aislante, PVC, normal
CINTA AISLADORA PVC 5MTS ROJA

Nº de art. 098519055
EAN 4061975981646

Precios visibles tras iniciar sesión
Cinta aislante de PVC

Nº de art. 098519055

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 5 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Excelente aislamiento contra los rayos ultravioleta y las condiciones climáticas extremas
  • Excelentes propiedades dieléctricas

  • Excelente adherencia

  • Pirorretardante

  • Extremadamente duradero

  • Cumple con las siguientes normas: RoHS, CSA, UL.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónAislamiento de cables e hilos eléctricos para hasta 600 W
Para aislar conexiones y extremos y punteras de cables eléctricos, con una cubierta profesional resistente a las abrasiones

Base química

Acrilato, lámina de PVC blando

Color

Rojo

Anchura

19 mm

Longitud

5 m

Grosor

0,15 mm

Resistencia a temperatura mín./máx.

0 hasta 90 °C