Cinta aislante eléctrica
Cinta aislante altas tensiones, fusión automática
INSULATING TAPE ELECTRIC
Nº de art. 0985170010
EAN 4066443028502
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Aislamiento y etiquetado seguros durante la instalación eléctrica
- Rigidez dieléctrica de hasta 10 kv/mm
- Seguro y fácil de usar en un amplio rango
- Alto grado de elasticidad
- Autovulcanizante
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para aislar, etiquetar cables eléctricos, etc.
Instrucciones
- Retire el separador de la cinta y extiéndala a su longitud original lo suficiente.
- Tome continuamente círculos de media superposición en tres o cinco capas; alargue siempre la cinta a lo largo de todo el empalme.
- Aplique una o dos capas más de cinta eléctrica de PVC alrededor de la capa exterior de cinta autoadhesiva de alto voltaje para protección.
Base química | Caucho sintético |
Color | Negro |
Anchura | 19 mm |
Longitud | 10 m |
Grosor | 0,8 mm |