Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Cinta aislante eléctrica multiusos de PVC

Cinta aislante eléctrica multiusos de PVC
CINTA AISLADORA CLASE C 5M

Nº de art. 0985180501

EAN 4056807703947

Precios visibles tras iniciar sesión
Cinta aislante eléctrica multiusos de PVC

Nº de art. 0985180501

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Ampliamente utilizado en una variedad de aplicaciones de cinta aislante, y cuenta con calificación de resistencia al fuego UL 510.
Pirorretardante (UL 510)

Resistencia al calor y al frío

Excelente adherencia

Buen rendimiento dieléctrico
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónPara su uso como aislamiento eléctrico en juntas y empalmes en hilos y cables, uniones, refuerzos y agrupamientos. También se utiliza ampliamente para la protección del aislamiento y el bobinado de equipos eléctricos
InstruccionesLa superficie debe estar limpia y sin restos de polvo o grasa.
Evite tocar la superficie adhesiva expuesta de la cinta para mantener todo su rendimiento de adherencia.
El adhesivo sensible a la presión debe aplicarse con una presión máxima para alcanzar el máximo nivel.
El nivel indicado de rendimiento se alcanzará después de un período de unión de 24 horas a 23 ℃

Base química

Cloruro de polivinilo

Color

Negro

Anchura

18 mm

Longitud

5 m

Grosor

0,13 mm

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

0 hasta 35 °C

Resistencia a temperatura mín./máx.

0 hasta 90 °C