Cinta antideslizante
Cinta adhesiva antideslizante de PVC
CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA 50MMX5M
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Fácil de usar
- Superficie segura y resistente al deslizamiento
- Fuerte y muy duradero
- Autoadhesiva
- Excelente adhesión a la mayoría de superficies secas, limpias y lisas
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación.
Hojas de datos(X)
En todas las superficies lisas con fuertes pisadas y tráfico de vehículos, como camiones, autobuses, superficies de carga, pasillos, salas de producción y almacenamiento, edificios públicos, rampas, escaleras, escalerillas, escalones en maquinaria, vehículos de construcción, grúas, etc.
Material | PVC - Cloruro de polivinilo |
Longitud | 5 m |
Anchura | 50 mm |
Grosor | 0,72 mm |
Color | Negro |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 10 hasta 40 °C |
Vida útil desde la producción/condiciones | 48 mes / a 20°C y una humedad del 50 % |