Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Cinta antideslizante

Cinta adhesiva antideslizante de PVC
CINTA ANTIDESLIZANTE TRANSP 50MMX5M

Nº de art. 0894300507

EAN 4056807148748

Precios visibles tras iniciar sesión
Cinta antideslizante

Nº de art. 0894300507

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para ayudar a eliminar peligros y evitar accidentes.
  • Fácil de usar

  • Superficie segura y resistente al deslizamiento

  • Fuerte y muy duradero

  • Autoadhesiva

  • Excelente adhesión a la mayoría de superficies secas, limpias y lisas
Aviso

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

En todas las superficies lisas con fuertes pisadas y tráfico de vehículos, como camiones, autobuses, superficies de carga, pasillos, salas de producción y almacenamiento, edificios públicos, rampas, escaleras, escalerillas, escalones en maquinaria, vehículos de construcción, grúas, etc.

Material

PVC - Cloruro de polivinilo

Longitud

5 m

Anchura

50 mm

Grosor

0,72 mm

Color

Transparente

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 40 °C

Vida útil desde la producción/condiciones

48 mes / a 20°C y una humedad del 50 %