Cinta, bordes reforzados
Cinta de enmascarar con parte reforzada p. bordes
CINTA PAPEL C/METAL PARA CANTOS DRYW
Nº de art. 0894050030
EAN 4058794521818
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Con tira reforzada de acero cincado
- Fabricado de papel de embalaje(fibra larga)
- Pulpa de madera de conífera blanqueada, 100 %
Tolerancia de peso del ±3 %
Esta información es tan solo una recomendación basada en nuestra experiencia. Dado el gran número de aplicaciones y diversas condiciones de almacenamiento y aplicación, no asumimos ninguna responsabilidad por los resultados derivados de su uso en cada caso. Esto también se aplica al uso de los servicios no vinculantes de atención al cliente de carácter técnico y comercial que ofrecemos. Sugerimos que se realicen siempre comprobaciones iniciales. Garantizamos la calidad constante de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Longitud | 30 m |
Anchura | 50 mm |
Grosor | 0,25 mm |
Color | Beige |
Temperatura de procesamiento mínima | -10 °C |
Temperatura de procesamiento máxima | 50 °C |
Vida útil desde la producción | 12 mes |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 25 °C |
Vida útil desde la producción/condiciones | 12 mes / área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 25 °C |
Peso del producto (por artículo) | 1500,000 g |