Cinta de betún con recubrimiento de aluminio
CINTA BITUMEN C/LÁM. ALUMINIO 300MMX10M
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Excelente adherencia
Se puede utilizar en la mayoría de superficies absorbentes y no absorbentes del sector de la construcción, p. ej., asfalto, mampostería, hormigón, fibrocemento, cerámica, metal, vidrio, etc.
Buena resistencia a la radiación UV, a las condiciones climatológicas y al agua
- La lámina de aluminio tiene tratamiento superficial y es resistente a la radiación ultravioleta, por lo que disfruta de una buena estabilidad mecánica
- Esta cinta bituminosa también se puede utilizar en exteriores y resiste a la lluvia y a cualquier otra condición meteorológica (no es apta para utilizarse bajo el agua).
El compuesto bituminoso está protegido por una película de PE siliconada.
El compuesto bituminoso está protegido del polvo y la suciedad hasta su colocación. Evita que la fuerza adhesiva se vea afectada.
Compatible con vidrio acrílico y policarbonato
Esta cinta bituminosa puede utilizarse con total seguridad en agrietamientos producidos por tensiones en estructuras de invernaderos adosados y exteriores.
La cinta bituminosa no es apta para su uso en superficies sobre las que se pueda caminar o circular.
Evítese el contacto con adhesivos y selladores de PU
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. Si nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporciona información técnica o actúa como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos. Siga siempre las indicaciones de la ficha técnica.
Hojas de datos(X)
Esta cinta bituminosa se adhiere con total seguridad y sella metales, plásticos, estructuras monolíticas, madera y cristal. Está especialmente indicada para el sellado de juntas, grietas, canaletas, tubos verticales de desagüe, cubiertas, techos de cristal, invernaderos, estructuras de acero, cubiertas de tejados y recubrimiento de cornisas y limahoyas de tejados. Aplicaciones habituales: sellado de luces de techo, marcos de ventanas, invernaderos adosados y exteriores, otros componentes de plástico o vidrio, y alojamientos de rueda en la construcción de caravanas. Para un sellado estanco de conexiones de paredes, suelos y techos.
Las superficies deben estar secas, ser estructurales (de carga) y resistentes a la abrasión, no deben presentar restos de grasa ni polvo y no deben estar congeladas. La temperatura de la superficie no debe ser inferior a +5 °C. A bajas temperaturas, la superficie que se vaya a procesar debe precalentarse con un quemador de gas o un dispositivo de aire caliente, y se deben tener en cuenta todas las precauciones de seguridad aplicables. Las superficies, tanto absorbentes como no absorbentes, deben haberse tratado previamente con imprimación de butilo/betún de Würth (n.º de art. 0892 875) para conseguir una adherencia óptima.
Si se unen varias tiras entre sí, deben superponerse las unas con las otras un mínimo de 50 mm. Para garantizar una adherencia correcta, es necesario hacer presión en la cinta contra el material de base y alisarla por medio de un rodillo (n.º de art. 0693 011 756) u otro útil similar. Evite que se formen cavidades (burbujas).
Base química | Compuesto sellador de betún |
Material del reverso | Lámina de aluminio |
Color | Color aluminio |
Longitud | 10 m |
Anchura | 300 mm |
Grosor total | 1,5 mm |
Grosor del material del reverso | 0,05 mm |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 45 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -40 hasta 80 °C |
Vida útil desde la producción/condiciones | 2 años / área de almacenamiento seca y fresca, sin exposición a la luz solar, 15 °C a 25 °C |