Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Cinta de enmascarar de crepé Resistencia térmica de hasta 80 °C

Cinta de enmascarar, 80°
CINTA ENMASCARAR 24MMX30M

Nº de art. 0992040024

EAN 4061975871558

Precios visibles tras iniciar sesión
Cinta de enmascarar de crepé Resistencia térmica de hasta 80 °C

Nº de art. 0992040024

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 6 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Tareas generales de enmascarado en los ámbitos de los vehículos y la pintura, por ejemplo, en metal pintado, cristal, piezas cromadas, caucho
  • Esta cinta de enmascarar está enrollada, con papel crepé en el reverso

  • Está recubierta de adhesivo de caucho

  • La temperatura máxima posible de trabajo es de 80 °C
Aviso
  • Mantenga el producto alejado de los niños.

  • Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con la piel, elimine el sellador con un paño y lave la piel a fondo con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, separe los párpados y lávelos bien con agua. Contacte con un médico.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónEnmascarado para trabajos de pintura, fijación del papel de enmascarar, mantenimiento de vehículos, etc.
InstruccionesLa superficie de aplicación debe estar limpia, seca, libre de grasa, aceite u otros contaminantes

Base adhesiva

Caucho natural

Material del reverso de la cinta adhesiva

Papel crepé impregnado

Color

Beige

Anchura

24 mm

Longitud

50 m

Grosor

130 µm

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C

Resistencia a temperatura mín./máx.

5 hasta 80 °C

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 10°C a 25°C