Cinta de enmascarar de crepé Resistencia térmica de hasta 80 °C
Cinta de enmascarar, 80°
CINTA ENMASCARAR 48MMX50M
Nº de art.
0992040048
EAN 4061975871572
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Tareas generales de enmascarado en los ámbitos de los vehículos y la pintura, por ejemplo, en metal pintado, cristal, piezas cromadas, caucho
- Esta cinta de enmascarar está enrollada, con papel crepé en el reverso
- Está recubierta de adhesivo de caucho
- La temperatura máxima posible de trabajo es de 80 °C
Aviso
- Mantenga el producto alejado de los niños.
- Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con la piel, elimine el sellador con un paño y lave la piel a fondo con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, separe los párpados y lávelos bien con agua. Contacte con un médico.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónEnmascarado para trabajos de pintura, fijación del papel de enmascarar, mantenimiento de vehículos, etc.
InstruccionesLa superficie de aplicación debe estar limpia, seca, libre de grasa, aceite u otros contaminantes
Base adhesiva | Caucho natural |
Material del reverso de la cinta adhesiva | Papel crepé impregnado |
Color | Beige |
Anchura | 48 mm |
Longitud | 50 m |
Grosor | 130 µm |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 40 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | 5 hasta 80 °C |
Vida útil desde la producción/condiciones | 12 mes / de 10°C a 25°C |