Cinta de juntas VKP® BASIC
Cinta de juntas, VKP basic
DDU-CINTA VKP NEGRA 6,5M. 20X12MM.
VKP
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Calidad de la cinta sometida a ensayos de conformidad con la norma DIN 18542-BG2
- Puede utilizarse en edificios hasta una altura de 20 m
- Elevado grado de estabilidad gracias al cumplimiento de todos los parámetros de ensayo de la norma BG2
Además de cumplir las disposiciones de la norma BG2, también se ha sometido a ensayos directos de resistencia directa al paso del tiempo y la radiación ultravioleta
- Mayor seguridad y abanico de aplicaciones más amplio gracias al mayor número de ensayos efectuados
- Evita quejas y costosas rectificaciones
Cinta de alta tolerancia
- Esta cinta sella con total confianza, aun cuando existan tolerancias en las juntas
- Reduce gastos gracias a que puede utilizarse en diferentes tamaños
Aplicación rápida
- No se necesita tratamiento previo con imprimación
- No se necesitan herramientas para colocarla
Precomprimida y autoadhesiva
La cinta de juntas autoadhesiva precomprimida de una cara VKP Basic sella las juntas de forma fiable y permanente.
Después de liberar la compresión, la cinta de juntas desarrolla una resistencia que presiona firmemente contra los bordes de la junta y compensa las áreas desiguales de la junta.
Dependiendo del período de instalación, el lado no adhesivo desarrolla un ligero anclaje en el material de construcción adyacente.
Seleccione el tamaño de cinta correcto:
1. Calcule las anchuras de las juntas para la estructura y clasifíquelas según la escala de "resistencia a lluvias torrenciales"
2. Seguidamente, seleccione el tamaño de cinta que necesite
3. Seleccione el número de artículo en función del color de la cinta
4. Indique la cantidad del rollo
La velocidad de expansión de la VKP Basic depende de la temperatura. El comportamiento de expansión de la cinta no está dispuesto conforme a ninguna especificación particular y se basa únicamente en valores empíricos. El tiempo que transcurre hasta que la cinta se retrae depende de la temperatura de almacenamiento y aplicación. Aplica lo siguiente: Cuanto mayor es el tiempo de almacenamiento y menor la temperatura de aplicación, mayor es el tiempo de retracción.
A altas temperaturas, almacene la cinta en un lugar fresco; con temperaturas bajas, almacénela en un lugar cálido.
** Solo para montaje en componentes resistentes a lluvias torrenciales.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Para proporcionar estanquidad contra los efectos del viento, la exposición a la luz solar y la lluvia, y para evitar las pérdidas de calor de conformidad con la Normativa de conservación energética alemana y la Asociación de control de calidad RAL. Puede exponerse directamente a las inclemencias meteorológicas.
En construcción:
juntas de expansión, conexiones de ventanas, sellado entre componentes prefabricados, paredes de separación, etc.
Industria general:
fabricación de contenedores, sistemas de aire acondicionado, fabricación de maquinaria y aparatos, etc.
Color | Negro |
Base química | Espuma fina de poliuretano de celda abierta |
Anchura | 20 mm |
Anchura total mínima/máxima para la estanqueidad con lluvia | 12-20 mm |
Longitud del rollo | 6,5 m |
Resistencia mínima contra lluvias torrenciales (presión)/condiciones | 300 Pa / de acuerdo con DIN 18542-BG2 |
Clase de materiales de construcción/condiciones | B2 / de acuerdo con DIN 4102 |
Resistencia ultravioleta | Sí, una vez instalado para que sea resistente a lluvias torrenciales |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -30 hasta 90 °C |
Vida útil desde la producción | 18 mes |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | de 5°C a 25°C |