Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Cinta de papel, microinjertada

Cinta de refuerzo REPLASTeasy
CINTA PAPEL DRYWALL 75M

Nº de art. 0894050152

EAN 4061975981660

Precios visibles tras iniciar sesión
Cinta de papel, microinjertada

Nº de art. 0894050152

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 12 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Cinta, para el acabado de juntas de yeso
  • Para relleno de juntas de cartón yeso

  • Aplicado antes de la utilización de compuesto de unión y lijado, evita la formación de grietas

  • Fiberización en ambos lados para garantizar una mejor adhesión

  • Ranura central y bordes delgados

  • El microacabado permite eliminar las burbujas de aire en el momento de la aplicación

  • Cinta de papel de embalaje (fibra larga)

  • Pulpa de madera de conífera blanqueada, 100 %
Aviso

Tolerancia de peso ± 3%

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud

75 m

Longitud del rollo

75 m

Anchura

50 mm

Anchura de rollo

50 mm

Grosor

0,2 mm

Material

Papel

Color

Beige

Temperatura de procesamiento mínima

-10 °C

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C

Vida útil desde la producción

12 mes

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 25°C

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 5°C a 25°C

Peso del producto (por artículo)

475,000 g