Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Cinta métrica de acero

Cinta métrica de acero
CINTA-METRICA-ST-FRAME-30M

Nº de art. 0714641653
EAN 4062856498604
Precios visibles tras iniciar sesión
Cinta métrica de acero

Nº de art. 0714641653

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Con revestimiento especial en la cinta para un alto nivel de resistencia al desgaste y una larga vida útil
  • El refuerzo de plástico evita que el extremo de la cinta se doble o arañe

  • Extremo de cinta B

  • Cumple con los requisitos de clase de precisión EC 2
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud de la cinta (L)

30 m

Anchura de la banda (B)

13 mm

Clase de precisión

II

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas