Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Cinta reflectante estándar, DOT-C2

Cinta reflectante estándar, DOT C2
CINTA REFLECTIVA ROJA/BLANCA 45.7M

Nº de art. 081244702

EAN 4056807251691

Precios visibles tras iniciar sesión
Cinta reflectante estándar, DOT-C2

Nº de art. 081244702

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Cinta reflectante microprismática de alta intensidad, de conformidad con las disposiciones de DOT-C2

Características


  • Películas microprismáticas

  • Colores claros y brillantes, tanto de día como de noche

  • Excelente visibilidad nocturna en largas distancias

  • Autoadhesiva para un uso sencillo

  • No sufre daños provocados por el agua ni la limpieza a alta presión
Aviso

Esta información es tan solo una recomendación basada en nuestra experiencia.


Se requieren pruebas preliminares.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Maquinaria de construcción, barredoras, camiones de recogida de residuos y vehículos de servicio

Instrucciones

1. Todas las superficies que vayan a unirse deben estar libres de polvo, suciedad, aceite y humedad


2. Desenrolle solo la longitud que necesite y corte la medida de cinta necesaria


3. Coloque la cinta sobre la zona que vaya a cubrir y presiónela con los dedos

Anchura

5 cm

Longitud

45,7 m

Número de piezas

12 Uds

Altura

50 mm

Color

Rojo, Blanco reflectante

Material

Policarbonato (PC)

Técnica adhesiva

Autoadhesivo

Diseño

Rojo 15 cm/blanco 15 cm