Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Cinta selladora de roscas PTFE

Cinta selladora de roscas de PTFE, fina W-MAX
CINTA-PTFE-WMAX-18MMX10M

Nº de art. 5986183005

EAN 

Precios visibles tras iniciar sesión
Cinta selladora de roscas PTFE

Nº de art. 5986183005

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Resistente a todos los materiales agresivos



No se adhiere ni se hincha


Por lo tanto, evita el agarrotamiento de la rosca



Permite la alineación de la conexión roscada, incluido el desenroscado limitado

Aviso

Estas instrucciones son solo recomendaciones conforme a nuestra experiencia. Recomendamos realizar pruebas preliminares antes de usar el producto.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Se utiliza para sellar las conexiones roscadas

Instrucciones

Dado que la temperatura y la presión son interdependientes, no se pueden llevar a su máximo nivel de forma simultánea. Además, las especificaciones dependen del material en cuestión. Por lo tanto, estas especificaciones únicamente se pueden utilizar con carácter orientativo, debido a la amplia variedad de opciones de aplicación.

Material

Politetrafluoroetileno

Peso de recubrimiento por m²

300 g

Grosor

0,07 mm

Anchura

18 mm

Longitud

10 m

Resistencia a temperatura mín./máx.

-180 hasta 270 °C

Presión máxima

16 MPa