Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Clip para fijar revestimientos interiores, tipo 1 para orificios ovalados

Clip para fijar revest. interior c. cbz semirred.
GRAMPA FORRO PUERTA VW ANTIGUO TODOS

Nº de art. 050013688

EAN 4061975994295

Precios visibles tras iniciar sesión
Clip para fijar revestimientos interiores, tipo 1 para orificios ovalados

Nº de art. 050013688

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para fijar guarnecidos a los soportes
  • Se monta previamente en el guarnecido y, a continuación, se introduce en el orificio correspondiente del componente de base.

  • Permite la compensación de tolerancias

  • Se puede extraer el guarnecido

  • También sirve a modo de sello
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Fijación de guarnecidos para componentes de soporte

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

7,5-7,7 mm

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0,88-0,88 mm

Diámetro de la cabeza (A)

13 mm

Longitud debajo de la cabeza (B)

12,7 mm

Diámetro del núcleo (C)

6 mm

Cabeza del rango de agarre (D)

2,5 mm

Color

Blanco

Material

Polioximetileno

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Universal

Corresponde al número de pieza de repuesto original

A0039884178

ubicación de montaje

Carrocería

Tipo de vehículo

Universal