Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Clip para fijar revestimientos interiores, tipo 2

Clip para fijar revest. inter. c. anclaje abierto
TAPIZADO-PUERTA-OPEL

Nº de art. 0501103011
EAN 4061975994332

Precios visibles tras iniciar sesión
Clip para fijar revestimientos interiores, tipo 2

Nº de art. 0501103011

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para fijar guarnecidos a los soportes
  • Se monta previamente en el guarnecido y, a continuación, se introduce en el orificio correspondiente del componente de base.

  • Permite la compensación de tolerancias

  • Se puede extraer el guarnecido

  • También sirve a modo de sello
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Fijación de guarnecidos para componentes de soporte

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

8,50-9,00 mm

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0,80-1,50 mm

Diámetro de la cabeza (A)

12,80 mm

Longitud debajo de la cabeza (B)

15,20 mm

Diámetro del núcleo (C)

4,90 mm

Cabeza del rango de agarre (D)

2,50 mm

Color

Blanco

Material

Polioximetileno

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Daewoo, Chevrolet, Opel/Vauxhall, Subaru

Corresponde al número de pieza de repuesto original

90244506, 90321122, 90321122, 2345957

ubicación de montaje

Universal, Interior

Tipo de vehículo

Universal