Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Clip para fijar revestimientos interiores, tipo 3

Grapa para revestimiento interior, tipo 3
GRAMPA FORRO PUERTAS Q5/FOCUS/FIESTA

Nº de art. 0501101662

EAN 4061975988966

Precios visibles tras iniciar sesión
Clip para fijar revestimientos interiores, tipo 3

Nº de art. 0501101662

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Pata dividida en dos con tapón de cabeza redonda
  • Se premonta en el guarnecido y, a continuación, se inserta en el orificio correspondiente del componente de base.

  • Permite la compensación de tolerancias

  • Se puede extraer el guarnecido

  • También sirve a modo de sello
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Fijación de guarnecidos para componentes de soporte

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

8,00-8,20 mm

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0,80-2,80 mm

Diámetro de la cabeza (A)

22,70 mm

Longitud debajo de la cabeza (B)

10,00 mm

Diámetro del núcleo (C)

8,00 mm

Cabeza del rango de agarre (D)

2,00 mm

Color

Negro

Material

Polioximetileno/poliamida

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Audi, Asiento, Skoda, Volkswagen

Corresponde al número de pieza de repuesto original

6Q0868243

ubicación de montaje

Interior, Carrocería

Tipo de vehículo

Turismo