Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Clip para fijar revestimientos interiores, tipo 3

Grapa para revestimiento interior, tipo 3
GRAMPA FRISOS AIRCROSS/308/DUSTER/OR

Nº de art. 0501121130

EAN 4061975995506

Precios visibles tras iniciar sesión
Clip para fijar revestimientos interiores, tipo 3

Nº de art. 0501121130

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Pata dividida en dos con tapón de cabeza redonda
  • Se premonta en el guarnecido y, a continuación, se inserta en el orificio correspondiente del componente de base.

  • Permite la compensación de tolerancias

  • Se puede extraer el guarnecido

  • También sirve a modo de sello
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Fijación de guarnecidos para componentes de soporte

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

8,20-8,30 mm

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0,62-1,47 mm

Diámetro de la cabeza (A)

18,00 mm

Longitud debajo de la cabeza (B)

11,80 mm

Diámetro del núcleo (C)

13,00 mm

Cabeza del rango de agarre (D)

2,70 mm

Color

Neutro

Material

Polioximetileno

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Audi, Citroën, Peugeot, Renault, Asiento, Skoda, Volkswagen, Volvo

Corresponde al número de pieza de repuesto original

8E9867299, 7701056846, 30648141, 6991S6

ubicación de montaje

Interior, Universal

Tipo de vehículo

Turismo