Clip para fijar revestimientos interiores, tipo 5
GRAMPA PUERTA RENAULT/MASTER/PEUGEOT
Nº de art. 0501167019
EAN 4053479386492
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Con pata dividida en dos, tapa no combinada y cabeza redonda
- Se monta previamente en el revestimiento y, a continuación, se inserta en el orificio correspondiente del componente de base
- Permite la compensación de tolerancia
- El revestimiento se puede retirar
- También puede utilizarse como junta de sellado
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para fijar los revestimientos a los soportes.
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación | 8,2-8,2 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo | 0,7-1,5 mm |
Diámetro de la cabeza (A) | 12,5 mm |
Longitud debajo de la cabeza (B) | 14,5 mm |
Diámetro del núcleo (C) | 6 mm |
Cabeza del rango de agarre (D) | 2,2 mm |
Color | Blanco |
Material | Polioximetileno |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo | Universal |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | 4501565, 7703077250 |
Tipo de vehículo | Universal |
Corresponde al número de pieza de repuesto original 2 | 9161865 |