Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Clip para fijar revestimientos interiores, tipo 6

Grapa para revestimiento interior, tipo 6
TAPIZADO-PUERTA-PSA-Y-REJ-LIMPIA-TRANSP

Nº de art. 0501121134
EAN 4053479381695

Precios visibles tras iniciar sesión
Clip para fijar revestimientos interiores, tipo 6

Nº de art. 0501121134

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Pata dividida en dos, combinado con tapa, cabeza no redondeada
  • Se monta previamente en el guarnecido y, a continuación, se introduce en el orificio correspondiente del componente de base.

  • Permite la compensación de tolerancias

  • Se puede extraer el guarnecido

  • También sirve a modo de sello
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Fijación de guarnecidos para componentes de soporte

Material

Polioximetileno

Color

Blanco

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

8,00-8,00 mm

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0,67-1,00 mm

Diámetro de la cabeza

8.00 mm

Diámetro del núcleo

2.95 mm

Cabeza del rango de agarre

1.15 mm

Longitud debajo de la cabeza

12.80 mm

Tipo de vehículo

Universal

Corresponde al número de pieza de repuesto original

856540

Corresponde al número de pieza de repuesto original 2

856563, 71737918

Corresponde al número de pieza de repuesto original 3

0071737918, 7701049270

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas