Clip para fijar revestimientos interiores, tipo S
Grapa para revestimiento interior, tipo S
TAPIZADO PUERTA SEAT-AUDI-VW 3B0868243
Nº de art.
0501101219
EAN 4061975999801
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
For fastening trims to carrier components
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación | 10,60-10,60 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo | 2,00-6,00 mm |
Diámetro de la cabeza (A) | 22,00 mm |
Longitud debajo de la cabeza (B) | 10,00 mm |
Diámetro del núcleo (C) | 9,60 mm |
Cabeza del rango de agarre (D) | 2,00 mm |
Color | Negro |
Material | Polioximetileno |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo | Audi, Asiento, Skoda, Volkswagen |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | 3B0868243 |
ubicación de montaje | Universal, Interior |
Tipo de vehículo | Turismo |