Componente para discos de corte y desbaste Sistema de estanterías ORSY® 1
Sistema estantes ORSY, comp. discos corte/desbaste
ESTANTE PARA DISCOS DE CORTEDESB.
Nº de art. 09619102
EAN 4024835626637
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para estantería de baldas
Para un máximo de nueve discos de corte, desbaste y lijado diferentes
Los ganchos se pueden colocar de forma variable en la tira.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Color | Rojo tráfico RAL 3020 |
Anchura | 526 mm |
Profundidad | 399 mm |
Altura | 365 mm |
Superficie | Lacado |
Material | Acero |
Longitud del gancho | 150 mm |
Peso del producto (por artículo) | 4300,000 g |