Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Compresor para anillos de pistón

Compresor para anillos de pistón
COMPRESOR PARA ANILLOS DE PISTÓN 4PULG

Nº de art. 0715041004

EAN 4099618143632

Precios visibles tras iniciar sesión
Compresor para anillos de pistón

Nº de art. 0715041004

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Mecanismo auto bloqueante con doble banda de tensión de alta resistencia. Admite la mayoría de los pistones, incluidos los acanalados y segmentados.
  • Cuerpo fabricado en acero.

  • Acción positiva de seguro dan compresión positiva y desacople con la punta de los dedos.

  • Se acciona con la llave de 1/4" en forma de "L" incluida.

  • Mecanismo de frenado por doble fricción

  • Bordes angulados para prevenir que la herramienta entre al cilindro del motor.

  • Resortes de acero de uso rudo para comprimir los anillos más duros uniformemente.

  • La herramienta cuenta con muescas en la parte inferior que evitan que el compresor entre al cilindro.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Ideal para el reemplazo de pistones de 2", 3", 4" y 6", en vehículos y camiones.

Longitud

55 cm

Altura

4 in

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas