Compresor para anillos de pistón
Compresor para anillos de pistón
COMPRESOR PARA ANILLOS DE PISTÓN 6PULG
Nº de art.
0715041006
EAN 4099618143625
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Mecanismo auto bloqueante con doble banda de tensión de alta resistencia. Admite la mayoría de los pistones, incluidos los acanalados y segmentados.
- Cuerpo fabricado en acero.
- Acción positiva de seguro dan compresión positiva y desacople con la punta de los dedos.
- Se acciona con la llave de 1/4" en forma de "L" incluida.
- Mecanismo de frenado por doble fricción
- Bordes angulados para prevenir que la herramienta entre al cilindro del motor.
- Resortes de acero de uso rudo para comprimir los anillos más duros uniformemente.
- La herramienta cuenta con muescas en la parte inferior que evitan que el compresor entre al cilindro.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Ideal para el reemplazo de pistones de 2", 3", 4" y 6", en vehículos y camiones.
Longitud | 55 cm |
Altura | 6 in |
Anchura mínima/máxima de fijación | 60-175 mm |